Beli mixer pengaduk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DLAB Pengaduk dan Pemanas MagneticDeskripsi:DLAB 550°C series magnetic stirrer is developed for demanding applications. It is widely used in chemical synthesis, physical and chemical analysis, bio-pharmaceuticals etc. Combining with glass ceramic work plate, brushless DC motor and external temperature sensor, the work plate temperature is optimized up to 550°C.
- COLLOMIX Paddle for Mud MixerDeskripsi:Double paddles fit a compatible double-chuck mud mixer.atribut:
- UNSPSC: 22101901
- QEP Paddle for Mud MixerDeskripsi:Single paddles fit a compatible single-chuck mud mixer.atribut:
- UNSPSC: 31211905
- Chuck Size: M14
- Chuck Type: Threaded
- Compatible Stickiness Level: High
- Compatible Viscosity Level: High
- Head Diameter (inch): 5 1/2
- Length (inch): 24
- Mixing Capacity (gal): 25
- Mixing Material Application: Grout; Mortar; Thinset
- Paddle Type: Single-Paddle
- Shaft Diameter (inch): 1/2
- INGCO Cordless Mud Mixer Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Mixer (M14) // Mesin Pengaduk Mix Aduk Cat Semen Mortar Bateraiatribut:
- Voltage (V): 20
- Mixing Pad Thread: M14
- No Load Speed (rpm): 0-650
- KRISBOW Air Agitator Stationary Type (Mesin Pengaduk Cat)atribut:
- Agitator Motor Power (HP): 1/3
- Paddle Length (MM): 550
- Paddle Fan Diameter (MM: 100
- Air Pressure (bar): 6
- Air Consumption (L/minute): 19
- No Load Speed (rpm): 2780
- Unit Dimensions (LxWxH) (cm): 53.5x45.5x74.5
- MONAKE Paint MixerDeskripsi:Mixer multifungsi. Dapat digunakan untuk mencampur cat, mortar, semen, minyak, bubuk, adonan, dan lainnya.atribut:
- Power Value (W): 1200
- Rated Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 850
- GETRA Power Mixer (Mixer)Deskripsi:Full stainless tseel
- Thermo Scientific Cimarec Stirring Hotplates SeriesDeskripsi:Get precise stirring control for your routine protocols using Thermo Scientific™ Cimarec+™ series digital stirrers. The Cimarec+ Stirring Hotplate Series are available in three sizes, providing flexibility from microscale chemistries to production operations.atribut:
- Top Plate Material: Ceramic
- Voltage (V): 230
- Frequency (Hz): 50/60
- Plug Type: EU
- PRIO Hot Plate Magnetic StirrerDeskripsi:Tersedia dalam 2 kecepatan:- PMS-1500: 200 - 1500rpm- PMS-2000D: 100 - 2000rpm
- Suji Glass Stirring RodDeskripsi:Batang pengaduk minuman/cairan terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.atribut:
- Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
- SOJIKYO Magnetic Stirrer HotplateDeskripsi:Magnetic Stirrer Hotplate adalah alat yang digunakan untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Pengaduk magnet menciptakan medan putar berdasarkan batang magnet yang berputar atau pelat yang berisi magnet berputar. Pada umumnya magnet batang dilapisi dengan plastik dan pelat berisi magnet yang berputar. Dimungkinkan untuk membuat medan magnet yang berputar dengan bantuan magnet yang berputar.atribut:
- Type: Magnetic Stirrer Hotplate
- Capacity (ml): 2000
- Voltage (V): 220
- Temperature (°C): 0-300
- Dimensions Plate (mm): 120 x 120
- Heater Power (W): 180
- Thermo Scientific Pipette Fixed Single Channel Finnpipette F2 (Mikropipet)Deskripsi:Use Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Fixed Volume Single-Channel Pipettes for highly demanding applications where robustness and durability are essential. With a sleek, rugged design, these pipettes are built with tough PVDF components that stand up to harsh chemicals and the damaging effects of UV light. Fully autoclavable.atribut:
- Number of Channels: 1
- monotaro Steel Mixer (Alat Pengaduk)Deskripsi:To expand sales work such as paint or liquidatribut:
- Hexagonal shaft opposite side (mm): Ten
- Overall Length (mm): 600
- Material: steel
- Blade Diameter (Ø mm): 100
- Four e's Scientific Magnetic Hotplate StirrerDeskripsi:FOURE E’s Magnetic Hotplate stirrers provides excellent stirring performance and high temperature accuracy. It comes with a ceramic coated stainless-steel hotplate which is durable, chemical resistant, easy to clean and allows for optimum heat transfer. The enclosed heating plate design reduces risks of liquid splashing into the equipment, and the compact design makes it an ideal benchtop instrument for labs. Optimized PID program control enables temperature and speed control with high accuracy. An external temperature probe PT1000 is available for applications that require precise temperature control.Fully enclosed alloy casing provides high temperature resistance, excellent heat dissipation and chemical resistance. The large, LED display enables easy speed and temperature setting and monitoring and also has a hot surface warning when the hot plate temperature is above 50°C.Typical Applications:Widely used in medical, biological engineering, chemistry, bio-pharmaceuticals, food and other research fields. It is a necessary instrument for stirring and mixing various reagents, solutions and chemical substances in biological laboratory.atribut:
- Set-Up Plate Material: Stainless Steel With Ceramic Coated
- Motor Type: Brushless DC Motor
- Max. Stirring Quantity (H2O, L): 20
- Speed Range (rpm): 50-1500
- Control Accuracy with External Temperature Sensor Pt1000 (°C): ±1
- External Temperature Sensor: PT1000
- Frequency (Hz): 50/60
- Hot Surface Warning (°C): 50
- Motor Rating Input / Output (W): 30/20
- Permissible Ambient Temperature (°C): 5 to 40
- Protection Class Acc. To DIN EN60529: IP 42
- Temperature Display: LED
- Temperature Display Accuracy: ±0.1
- Voltage (V AC): 200-240/100-120
- Thermo Scientific Cimarec Stirrer SeriesDeskripsi:Get precise stirring control for your routine protocols using Thermo Scientific™ Cimarec+™ series digital stirrers. The Cimarec+ Stirrer Series are available in three sizes, providing flexibility from microscale chemistries to production operations.atribut:
- Top Plate Material: Ceramic
- Plug Type: EU/UK/AUS/CHN
Daftar Harga mixer pengaduk Terbaru October 2026
| DLAB Pengaduk dan Pemanas Magnetic | Rp9.799.900 |
| COLLOMIX Paddle for Mud Mixer | Rp1.599.900 |
| QEP Paddle for Mud Mixer | Rp869.900 |
| INGCO Cordless Mud Mixer Lithium Ion | Rp1.899.900 |
| Anzen Agitator Head (Aksesori Pengaduk Cat) | Rp4.499.900 |
| KRISBOW Air Agitator Stationary Type (Mesin Pengaduk Cat) | Rp7.999.900 |
| MONAKE Paint Mixer | Rp689.900 |
| GETRA Power Mixer (Mixer) | Rp1.499.900 |
| BEVLA Pengaduk Kopi | Rp15.900 |
| Thermo Scientific Cimarec Stirring Hotplates Series | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101002739-1.jpg)
/95P104562329-2.jpg)

/50P103472180-1.jpg)








/ahP107898377-1.jpg)
/7pP103190277-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)